Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Oval, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146421
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240052
EAN/GTIN:
     4251898818109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval buche
besprechungstisch oval

Wie wäre es mit einem 2000 mm breiten und 1000 mm tiefen Konferenztisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Die Ovalform dieses Tisches ermöglicht seine freistehende Aufstellung im Raum und sorgt im Zuge von Besprechungen dafür, dass sich alle Anwesenden gleichwertig am gegenseitigen Austausch beteiligen können. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Betrachten wir die Farbvariante in Buche. Es weckt eine helle, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Ein fester, nicht kippelnder Stand '“ kein Problem für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss Rechteckrohr-Form mit Gleiter sowie Bodenausgleichschrauben. Mithilfe der Höheneinstellung können Sie die Tischbeine per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Bereich von 650 bis 850 mm regulieren. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 3-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 146421, 146421-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 697,48*
€ 808,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 906,50*
€ 1.043,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,43*
€ 1.241,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,29*
€ 1.240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,93*
€ 1.188,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,35*
€ 1.144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,50*
€ 1.078,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.