Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Oval, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146411
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240049
EAN/GTIN:
     4251898818079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval ahorn
besprechungstisch oval

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 2000 x 1000 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Optimal für Konferenz- und Meetingräume ist dieser ovale Tisch, der freistehend im Raum nutzbar ist und Gespräche auf Augenhöhe ermöglicht. Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Ovaltisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 erreichen Sie einen angenehmen Abschluss. Ein stabiler, wackelfreier Halt '“ keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss Rechteckrohr-Form mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben. Über einen Auszug kann das Gestell mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 650 und 850 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 3-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 2000 x 1000 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 146411, 146411-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 697,73*
€ 811,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 900,53*
€ 1.046,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,85*
€ 1.245,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,71*
€ 1.244,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,41*
€ 1.191,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,98*
€ 1.145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,53*
€ 1.071,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.