Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x T 800 x H 650-850 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146381
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240020
EAN/GTIN:
     4251898817980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Schließfachgarderobe
besprechungstisch kirsche

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 2000 x 800 (B x T) mm! Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Hinter der tadellosen Verarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus ABS, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Kirsche Romana, strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild taktvoll abrundet und mit Gleiter ausgestattet ist. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Über einen Auszug kann das Gestell mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich liegt zwischen 650 und 850 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 3-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 2000 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch 1600x800, 146381, 146381-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 613,59*
€ 722,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 801,99*
€ 934,54*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,54*
€ 1.112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,64*
€ 1.111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,88*
€ 1.069,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,78*
€ 1.026,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,99*
€ 954,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.