Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x T 800 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146351
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     232603
EAN/GTIN:
     4251898817898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200 x 800 grau
besprechungstisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2000 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kantenschutz aus ABS aufwartet, bauen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Mit einem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 erreichen Sie einen angenehmen Ausklang. Auf seinem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Das Modell ist per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster innerhalb von 650 bis 850 mm höheneinstellbar. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 3-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 800 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 146351, 146351-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 617,72*
€ 718,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 797,18*
€ 928,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,46*
€ 1.104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,57*
€ 1.103,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,19*
€ 1.064,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,62*
€ 1.022,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,18*
€ 948,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.