Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Rechteck, T-Fuss Rechteckrohr, B 1600 x T 800 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146302
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231954
EAN/GTIN:
     4251898817751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200 x 800 grau
besprechungstisch

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unseren Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm! Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Rechtecktisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann perfekt mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit anderen Farbtönen harmoniert. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild taktvoll abrundet und mit Gleiter ausgestattet ist. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. 650 bis 850 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster variieren. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 6-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 146302, 146302-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 742,89*
€ 862,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 948,40*
€ 1.105,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,51*
€ 1.315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,24*
€ 1.314,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,41*
€ 1.254,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,29*
€ 1.207,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,40*
€ 1.128,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.