Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Bogen, T-Fuss Rundrohr, B 1800 x T 800 x H 650-850 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146281
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231947
EAN/GTIN:
     4251898817683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder

Der Konferenztisch MODENA FLEX mit den Massen B 1800 x T 800 mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie das Dekor in Kirsche Romana, löst der Bogentisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Holen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der Höheneinstellung mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, die den Sitzkomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 3-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Bogen
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 1800 x 800 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch kirsche, rohr eckverbinder, besprechungstisch 1600x800, 146281, 146281-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 699,50*
€ 806,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 902,45*
€ 1.040,54*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,54*
€ 1.238,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,16*
€ 1.235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,64*
€ 1.183,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,12*
€ 1.140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,45*
€ 1.073,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.