Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Bogen, T-Fuss Rundrohr, B 1800 x T 800 x H 650-850 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146270
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231943
EAN/GTIN:
     4251898817645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. In Buche strahlt der Bogentisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Tischdesign ab. Die Tischplatte fusst fest auf dem stabilen T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 650 bis 850 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster verändern. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Bogen
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800 buche, rohr eckverbinder, besprechungstisch 1600x800, 146270, 146270-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 553,60*
€ 649,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 692,23*
€ 806,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,20*
€ 959,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,67*
€ 953,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,50*
€ 856,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,23*
€ 823,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.