Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Bogen, T-Fuss Rundrohr, B 1800 x T 800 x H 650-850 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146261
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231941
EAN/GTIN:
     4251898817621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder

Die Gestaltung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, ausgereift und modern sein. Exakt dafür steht der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 1800 x 800 (B x T) mm. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Wählen wir die Farbvariante in Ahorn. Es weckt eine helle, warme Stimmung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das pulverbeschichtete T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl mit Gleiter leistet einen beanstandungslosen Dienst. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Das Modell ist per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Bereich von 650 bis 850 mm höheneinstellbar. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Bogen
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1800 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch ahorn 160x80, rohr eckverbinder, besprechungstisch 1600x800, 146261, 146261-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 699,29*
€ 807,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 905,86*
€ 1.039,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,43*
€ 1.236,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,78*
€ 1.232,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,77*
€ 1.143,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,33*
€ 1.105,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,86*
€ 1.077,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.