Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Bogen, T-Fuss Rundrohr, B 1800 x T 800 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146251
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231938
EAN/GTIN:
     4251898817591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 1800 x T 800 mm wie für Sie geschaffen. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir das Farbdekor in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben ist sehr solide sowie leicht standsicher auszurichten. Es schliesst in Weissaluminium RAL 9006 die äussere Erscheinung ab. Über einen Auszug kann das Gestell mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich wandelt zwischen 650 und 850 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Bogen
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1200 x 800 grau, rohr eckverbinder, besprechungstisch 1600x800, 146251, 146251-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 700,22*
€ 808,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 899,71*
€ 1.042,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,80*
€ 1.240,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,40*
€ 1.238,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,18*
€ 1.185,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,12*
€ 1.141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,71*
€ 1.070,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.