Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte, 1600 x 800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-14622
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84014622
EAN/GTIN:
     4051273719478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte 160x80 cm
tischplatte
tischplatte melamin

Einfach zu montieren, einfach zu kombinieren.

  • aus 25 mm starker 3 Schichten-Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • unempfindlich gegen Fette, Laugen, viele Säuren und Zigarettenglut
  • PVC-Umleimer mit weich abgerundeten Kanten
  • Masse: 1600 x 800 mm

Hinweis:

Die Oberflächen der Tischplatten sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.


Achtung! Tischbeine und Stahlrohrfüsse bitte separat bestellen!

Weitere Suchbegriffe: 14622, 14622-SW81, Konferenztische, Konferenztisch, Besprechungstisch, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 105,50*
€ 134,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 166,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.