Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Oval, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146181
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231688
EAN/GTIN:
     4251898817386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval kirsche
besprechungstisch oval

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 2000 x T 1000 mm wie für Sie geschaffen. Variabel freistehend im Raum verwendbar und in Konferenzräumen optimal für einen gleichberechtigten- Gesprächsablauf- '“ all dies zeichnet diesen oval geformten Tisch aus. Wählen Sie die Farbvariante in Kirsche Romana, löst der Ovaltisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein robustes T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter trägt die Tischplatte und vervollständigt in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Holen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der Höheneinstellung mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster zwischen 650 und 850 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 146181, 146181-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 695,90*
€ 814,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 903,89*
€ 1.051,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,42*
€ 1.251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,28*
€ 1.249,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,75*
€ 1.195,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,19*
€ 1.148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,89*
€ 1.075,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.