Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Rechteck, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 800 x H 650-850 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146112
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231398
EAN/GTIN:
     4251898817195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch

Wie wäre es mit einem 2000 x 800 (B x T) mm grossen Konferenztisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Das T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es vervollständigt in Weissaluminium RAL 9006 die äussere Erscheinung. 650 bis 850 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die Höheneinstellung des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster verändern. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 6-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 146112, 146112-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 854,36*
€ 983,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.017,09*
€ 1.169,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,44*
€ 1.391,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,00*
€ 1.389,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,35*
€ 1.324,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,85*
€ 1.276,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,09*
€ 1.210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.