Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, T-Fuss Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 650-850 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146081
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231376
EAN/GTIN:
     4251898817096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 1600 x T 800 mm genau der Richtige für Sie! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Raum passt, wenn Sie sich vergrössern! Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Kirsche Romana erzeugt eine helle, warme Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Mit einem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Mithilfe der Höheneinstellbarkeit können Sie die Tischbeine per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm regulieren. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 3-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 146081, 146081-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 576,08*
€ 670,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 746,07*
€ 862,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,35*
€ 1.026,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,50*
€ 1.025,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,18*
€ 992,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,39*
€ 954,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,07*
€ 887,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.