Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Boot, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x H 720-840 mm, Kirsche Romana/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145981
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231334
EAN/GTIN:
     4251898816792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch

Der Konferenztisch MODENA FLEX in den Abmessungen B 2000 mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Kollegial, geschlossen '“ so sieht man eine gewinnbringende Besprechungsrunde gerne. Die bootsförmige Gestaltung der Tischplatte stärkt die Gruppendynamik, indem sie mit ihrer geschwungenen Liniengebung Nähe erschafft. Das 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr solide. Das Modell ist im Intervall von 720 bis 840 mm höheneinstellbar. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, die den Sitzkomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse: B 2000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop konferenztisch, 145981, 145981-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 605,20*
€ 705,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 780,51*
€ 901,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,05*
€ 1.072,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,20*
€ 1.071,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,78*
€ 1.035,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,96*
€ 995,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,51*
€ 928,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.