Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x T 800 x H 720-840 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145881
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231286
EAN/GTIN:
     4251898816495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch

Der Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 2000 x 800 (B x T) mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Hinter der qualitativen Verarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus ABS-Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Kirsche Romana, strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Die ausfahrbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellung innerhalb von 720 bis 840 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 2000 x 800 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 145881, 145881-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 538,23*
€ 630,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 701,51*
€ 808,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,92*
€ 962,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,26*
€ 959,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,58*
€ 922,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,51*
€ 834,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.