Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Rechteck, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x T 800 x H 720-840 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145852
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231272
EAN/GTIN:
     4251898816419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200 x 800 grau
besprechungstisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2000 x 800 (B x T) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS Kantenumleimer erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Wählen Sie das Dekor in Lichtgrau, wirkt der Rechtecktisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Das 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr solide. 720 bis 840 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellung des Konferenztischs MODENA FLEX variieren. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 6-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 145852, 145852-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 712,95*
€ 830,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 909,98*
€ 1.059,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,74*
€ 1.261,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,63*
€ 1.255,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,38*
€ 1.191,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,20*
€ 1.147,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,98*
€ 1.082,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.