Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x T 800 x H 720-840 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145851
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231271
EAN/GTIN:
     4251898816402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200 x 800 grau
besprechungstisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 2000 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Besprechungsräume jedweder Gestalt und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kantenschutz aus ABS trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Nehmen wir das Farbdekor in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Design vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Ein fester Stand '“ keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in 4-Fuss Quadratrohr-Form. Mithilfe der Höheneinstellbarkeit können Sie die Tischbeine innerhalb des Bereichs von 720 bis 840 mm bewegen. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 3-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 145851, 145851-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 538,91*
€ 630,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 697,62*
€ 808,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,93*
€ 962,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,90*
€ 960,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,05*
€ 933,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,29*
€ 897,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,62*
€ 830,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.