Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, 4-Fuss Quadratrohr, B 1600 x T 800 x H 720-840 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145831
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231265
EAN/GTIN:
     4251898816341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX in den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Kirsche Romana strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Auf seinem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher. Mithilfe der Höheneinstellung können Sie die Tischbeine inmitten des Bereichs von 720 bis 840 mm bewegen. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 3-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 145831, 145831-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 501,65*
€ 588,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 648,54*
€ 755,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,77*
€ 899,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,64*
€ 895,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,66*
€ 873,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,87*
€ 838,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,54*
€ 771,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.