Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Anbautisch MODENA FLEX, höhenverstellbar, V-Form, 4-Fuss-Rundrohr, B 1800 x T 800 mm, 3-fach Anbaufeld, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145771
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231076
EAN/GTIN:
     4251898816167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Anbautisch MODENA FLEX mit höhenverstellbarem Gestell ist als Rechteck mit leichter V-Form an einer Seite geformt. Das 1800 x 800 mm Tischmass lässt sich mit anderen Tischen aus der MODENA-FLEX-Serie ergänzen.

Beim Einsatz in Konferenz- und Besprechungsräumen können Sie als Technikausstattung zur Stromversorgung von Laptops oder Präsentations-Equipment wie Monitoren oder Beamern ein 3-faches oder 6-faches Tischanschlussfeld mitbestellen. Selbstverständlich ist dieses Ausstattungs-Extra auch bei reinen Bürotischen ein willkommenes Ausstattungsmerkmal, um Mitarbeitern oder deren Besuchern einen leichteren Zugriff auf zusätzliche Versorgungsquellen zu ermöglichen.

Optisch passt das Grunddesign des MODENA FLEX Anbautisches im Format 1800 x 800 (B x T) mm zu allen anderen Tischen dieser Kollektion. Charakteristisch ist zudem die Höhenverstellbarkeit des Tischgestells, wodurch sich ergonomische Sitzpositionen individuell einstellen lassen.

Eine Vorentscheidung für die Wirkung im Raum treffen Sie mit der Farbwahl der Tischoberfläche. Mehrere Farbstimmungen sind möglich '“ neben neutralen Farben auch wärmere Dekortöne in Naturholz-Optik.

Überzeugend sind auch die allgemeinen Qualitätsmerkmale: Der Anbautisch MODENA FLEX ist hochwertig verarbeitet und verfügt als Oberflächenschutz über eine Melaminharzbeschichtung und einen 2 mm ABS-Kantenschutz. Das B 1800 x T 800 mm Format stellt eine gute Ausgangsgrösse für Ihre Planung der Office-Ausstattung dar. Es ist geeignet für zwei nebeneinander oder einander gegenüber sitzende Mitarbeiter. Als Einzel-Schreibtisch-Lösung bleibt bei diesem Tischformat somit immer Platz für mindestens einen zusätzlichen Besucherstuhl. In einem Besprechungsraum bietet die Tischgrösse bequemen Platz für bis zu 6 Personen. Ergänzt durch beispielsweise Rechtecktische lässt sich V-Form als Tischanordnung bilden, die allen Teilnehmern eine optimale Sicht auf das Präsentationsgeschehen gewährt.

Hinweis:

Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Tischplatte:

  • Material: 25 mm starke Dreischicht-Qualitätsfeinspanplatte der niedrigen Emissionsklasse E1 für Holzwerkstoffe
  • Strapazierfähige und pflegeleichte Melaminharzbeschichtung für Unempfindlichkeit gegen Kratzer und Beschädigungen
  • Tischkanten mit 2 mm starkem ABS-Umleimer
  • Form: V-Form
  • In verschiedenen Farb- und Dekorvarianten verfügbar

Tischgestell:

  • Metallgestell aus pulverbeschichtetem, hochwertigem Stahl
  • 4-Fuss-Rundrohrgestell in n-Form
  • Stufenlose Höhenverstellbarkeit auf Tischhöhen zwischen 720 und 840 mm
  • Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)

Weitere Details:

  • Einheitliche MODENA FLEX Rahmenkonstruktion für individuelle Konferenztisch-Konzepte
  • Als Anbautisch kombinierbar mit anderen Modellen aus dem MODENA-FLEX-Programm zur Bildung von U- oder V-Form
  • Zusatzausstattung: 3-faches oder 6-faches Tischanschlussfeld
  • Gesamt-Masse: B 1800 x T 800 x H 720'“840 mm
  • Made in Germany

Tischanschlussfelder Power Frame Cover:

  • 3-fach:
    • 2 x Schutzkontaktsteckdose
    • 2 x CAT6 Durchgangsbuchsen für Ethernet bis 10000 Mbit/s
    • Strom: Schlauchleitung 0,2 m H05VV-F3G1 nach VDE 0281, 5 mm[SUP]2[/SUP] sw mit GST18i3-Stecker
    • Masse: B 255 x T 87 x H 80 mm
  • 6-fach:
    • 3 x Schutzkontaktsteckdose
    • 2 x CAT6 Durchgangsbuchsen für Ethernet bis 10000 Mbit/s
    • 1 x VGA mit Klinke
    • 1 x HDMI Durchgangsbuchse
    • 1 x USB A/A 3.0 (SuperSpeed-Datentransfer möglich)
    • Masse: B 382 x T 87 x H 80 mmm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Konferenztisch Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, 145771, 145771-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 617,58*
€ 717,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 801,14*
€ 924,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,74*
€ 1.100,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,83*
€ 1.094,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,32*
€ 1.055,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,78*
€ 1.017,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,14*
€ 953,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.