Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Boot, 4-Fuss Rundrohr, B 2000 x H 720-840 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145731
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231042
EAN/GTIN:
     4251898816044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch

Der Konferenztisch MODENA FLEX in den Abmessungen B 2000 mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Die bootsförmige Tischplatte verjüngt sich zu den Tischenden hin, womit sie einen ästhetischen Eindruck erzielt. Sie bewirkt den Anschein von Vertraulichkeit '“ optimal für kreative Meetings wie Workshops, Update-Termine etc. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellbarkeit innerhalb von 720 bis 840 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 3-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x H): 2000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop konferenztisch, 145731, 145731-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 616,75*
€ 720,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 791,56*
€ 917,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,73*
€ 1.092,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,85*
€ 1.091,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,77*
€ 1.017,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,78*
€ 976,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,56*
€ 941,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.