Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, 4-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 800 x H 720-840 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145681
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230924
EAN/GTIN:
     4251898815894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch

Der Konferenztisch MODENA FLEX mit den Massen B 2000 x T 800 mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Meetingräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Hinter der qualitativen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus ABS-Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Kirsche Romana weckt eine belebende, freundliche Verknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der Höheneinstellung zwischen 720 und 840 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 3-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 800 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 145681, 145681-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 527,84*
€ 617,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 678,81*
€ 787,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,76*
€ 937,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,67*
€ 933,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,61*
€ 899,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,86*
€ 864,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,81*
€ 807,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.