Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Rechteck, 4-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 800 x H 720-840 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145662
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230919
EAN/GTIN:
     4251898815849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch

Die Gestaltung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, ausgereift und zeitgemäss sein. Genau dafür steht der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 2000 x 800 (B x T) mm. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Stosskanten aus ABS-Kunststoff wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir das Farbdekor in Ahorn. Es weckt eine optimistische, freundliche Verknüpfung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Ziehen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der Höheneinstellung zwischen 720 und 840 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 6-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 145662, 145662-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 764,77*
€ 893,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 914,38*
€ 1.062,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,05*
€ 1.263,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,88*
€ 1.262,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,49*
€ 1.207,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,87*
€ 1.160,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,38*
€ 1.088,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.