Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, 4-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 800 x H 720-840 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145651
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230910
EAN/GTIN:
     4251898815801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200 x 800 grau
besprechungstisch

Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2000 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Raum passt, wenn Sie sich vergrössern! Hinter der feinen Fertigung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus ABS-Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Lichtgrau wirkt der Rechtecktisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Ein fester Halt '“ kein Problem für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in 4-Fuss Rundrohr-Form. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellbarkeit im Bereich von 720 bis 840 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 3-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 145651, 145651-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 529,53*
€ 622,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 682,21*
€ 794,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,64*
€ 945,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,15*
€ 942,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,62*
€ 915,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,47*
€ 878,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,21*
€ 811,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.