Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Oval, 4-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145631
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230866
EAN/GTIN:
     4251898815740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval kirsche
besprechungstisch oval

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 2000 x 1000 (B x T) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Ein oval gefertigter Tisch macht freistehend- gerade in Besprechungsräumen eine besonders gute Figur- '“ kein Wunder, bietet er doch allen Anwesenden- die Basis für eine gleichberechtigte Gesprächsführung. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt ist eine Wissenschaft für sich. In Kirsche Romana strahlt der Ovaltisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mithilfe der Höheneinstellbarkeit können Sie das Gestell im Intervall von 720 bis 840 mm regulieren. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 145631, 145631-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 614,61*
€ 719,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 791,29*
€ 917,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,73*
€ 1.092,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,04*
€ 1.090,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,33*
€ 1.040,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,11*
€ 1.000,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,29*
€ 941,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.