Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch, 6-fach Tischanschlussfeld, Rechteck, 4-Fuss Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 720-840 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145592
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230824
EAN/GTIN:
     4251898815634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstisch-Verkettungsplatte
Besprechungstischverkettungsplatte

Die Ausstattung eines Grossraumbüros sollte für viele unter uns flexibel, ausgereift und zeitgemäss sein. Exakt dafür steht der Konferenztisch in den Massen B 1600 x T 800 mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus ABS trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders hell und modern. Das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Erscheinungsbild ab. Das pulverbeschichtete 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl erledigt sein Soll. Das Modell ist innerhalb von 720 bis 840 mm höheneinstellbar. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 6-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1200x800 weiss, besprechungstisch, besprechungstisch weiß, 145592, 145592-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 649,26*
€ 756,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 829,47*
€ 964,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,70*
€ 1.147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,83*
€ 1.145,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,55*
€ 1.090,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,04*
€ 1.049,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,47*
€ 987,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.