Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Besprechungstisch MODENA FLEX, Quadrat, T-Fuss Rechteckrohr, B 1000 x T 1000 x H 650-850 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145324
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230191
EAN/GTIN:
     4251898815351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Eckschreibtisch
Quadratischer Tisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser Besprechungstisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 1000 x 1000 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Durch die quadratische Form ist der geradlinige Tisch besonders als Anbau- oder Verbindungselement geeignet. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert In Ahorn strahlt der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Tischdesign ab. Auf seinem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Das Modell ist per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster innerhalb von 650 bis 850 mm höheneinstellbar. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1000 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Quadrattisch, besprechungstisch quadratisch ahorn, quadratischer tisch, quadratischer tisch ahorn, 145324, 145324-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 452,60*
€ 539,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 598,57*
€ 699,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,39*
€ 832,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,79*
€ 817,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,57*
€ 790,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,11*
€ 761,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,57*
€ 712,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.