Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Quadrat, T-Fuss Rechteckrohr, B 800 x T 800 x H 650-850 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145282
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230050
EAN/GTIN:
     4251898815184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 800 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Die quadratische Tischfläche bringt gleich mehrere Pluspunkte mit sich: sie ist platzsparend, flexibel und optimal als Arbeitsplatz-Erweiterung einsetzbar. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht vernachlässigen. Das Dekor in Weiss verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Erscheinungsbild ab. Auf seinem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Das Modell ist per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster innerhalb von 650 bis 850 mm höheneinstellbar. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 800 x 800 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch in Cockpitform, Quadratischer Tisch, Quadrattisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, quadratischer tisch, quadrattisch weiß, 145282, 145282-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 445,13*
€ 530,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 525,83*
€ 622,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,35*
€ 740,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,73*
€ 729,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,27*
€ 709,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,18*
€ 683,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,83*
€ 625,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.