Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Quadrat, T-Fuss Rechteckrohr, B 800 x T 800 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145278
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230043
EAN/GTIN:
     4251898815146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 800 x 800 (B x T) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Die quadratische Tischfläche bringt gleich mehrere Pluspunkte mit sich: sie ist platzsparend, flexibel und optimal als Arbeitsplatz-Erweiterung einsetzbar. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium RAL 9006 das Tischdesign abrundet und mit Gleiter ausgestattet ist. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Das Modell ist per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster innerhalb von 650 bis 850 mm höheneinstellbar. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 800 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Quadratischer Tisch, Quadrattisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, quadratischer tisch, quadratischer tisch grau, 145278, 145278-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 445,30*
€ 525,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 524,91*
€ 616,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,18*
€ 703,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,55*
€ 678,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,91*
€ 624,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.