Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Anbautisch MODENA FLEX, höhenverstellbar, Quadrat-Form, 4-Fuss-Quadratrohr, B 1000 x T 1000 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145203
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229764
EAN/GTIN:
     4251898814644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der höhenverstellbare Anbautisch MODENA FLEX ist als Quadrat geformt. Die 1000 x 1000 (B x T) mm-Tischgrösse eignet sich ideal zur Ergänzung oder Kombination mit anderen Tischen der MODENA FLEX-Serie.

Das Design dieses Anbautisches harmoniert optisch mit anderen Modellen der Tischkollektion, deren Gestelle mit einem 4-Fuss-Quadratrohr ausgestattet sind. Das pulverbeschichtete Metallgestell des Anbautisches MODENA FLEX weist ausserdem das typische Weissaluminium dieser Bürotisch-Kollektion auf. Die Fussseitenteile sind in der klassischen n-Form gestaltet. Die beiden, im Querschnitt quadratischen Gestellrohre, schliessen bündig mit der Tischkante ab. Diese Bauweise gewährt neben einer modernen, puristischen Optik auch ein Optimum an stabiler Standfestigkeit und gewährleistet Beinfreiheit unter fast der gesamten Tischkantenlänge. Qualitativ überzeugt der Tisch durch die melaminharzbeschichtete Oberfläche und die ABS-Umleimung der Tischkanten. Wie bei allen Modellen der MODENA FLEX-Kollektion ist somit eine Robustheit gegen Kratzer und Stösse gewährleistet.

Empfehlenswert bei Kombinationen ist natürlich auch die Übereinstimmung der Oberflächen, die in zahlreichen Farb- und Holzdekorvarianten wählbar ist. Besonders reizvoll kann es sein, aus mehreren höhenverstellbaren Tischen, die über das gleiche Grunddesign verfügen, ein Ensemble in unterschiedlichen Höhen zu bilden, um zum Beispiel Monitore auf einer leicht erhöhten Tischplatte zu platzieren, oder umgekehrt, eine etwas tiefer gelegte Ablage für Arbeitsunterlagen zu etablieren. Dabei überzeugt die Quadratform des Anbautisches MODENA FLEX vor allem durch Flexibilität. Mehrere einzeln aufgestellte Exemplare in einem Konferenz- oder Besprechungsraum können als Tische für Kleingruppen in Workshops dienen. Bei Bedarf lassen sie sich zu einem grösseren Konferenztisch zusammenstellen.

Hinweis:

Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Tischplatte:

  • Material Tischplatte: Dreischicht-Qualitätsfeinspanplatte der Emissionsklasse E1 für Holzwerkstoffe
  • 25 mm Plattenstärke
  • Tischform: Quadratisch
  • Oberfläche Tischplatte: melaminharzbeschichtet für Schutz gegen Kratzer
  • Gestaltung in Holzdekor und schlichten Farben möglich

Tischgestell:

  • Gestell aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl
  • 4-Fuss Quadratrohrgestell
  • Höhenverstellung im Bereich zwischen 720 und 840 mm
  • Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
  • Seitenteile n-förmig

Weitere Details:

  • Ideal für modulare Tischkombinationen oder auch als Einzeltisch
  • Individuelle Konferenztisch-Lösungen dank einheitlicher MODENA FLEX Rahmenkonstruktion
  • Gesamt-Masse: B 1000 x T 1000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Konferenztisch Anbautisch, schreibtisch anbauplatte, 145203, 145203-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 363,30*
€ 437,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 477,12*
€ 562,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,29*
€ 654,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,42*
€ 594,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,12*
€ 567,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.