Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Tonne, 4-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145152
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229714
EAN/GTIN:
     4251898814385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Kunststofftonne
kunststofftonne weiß

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1400 mm breite und 1000 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Halten Sie sich bei der Raumgestaltung gerne alle Optionen offen, wird Ihnen dieser Tisch in Form einer Halbtonne gefallen. Formen Sie ihn einafch im Duo zu einer Tischgruppe oder als Verbindungselement mit anderen Tischen zu individuellen Tischkonstellationen. So entstehen Räume für kreative Meetings. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Tisch ausgesprochen hell und modern. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Das 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr solide. 720 bis 840 mm: In diesem Intervall können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs MODENA FLEX verändern. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert.

Tischplatte:

  • Tischform: Tonne
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 1400 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: kunststofftonne, besprechungstisch weiß, 145152, 145152-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 404,81*
€ 512,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 524,27*
€ 661,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,98*
€ 787,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,01*
€ 777,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,12*
€ 734,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,58*
€ 695,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,27*
€ 623,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.