Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Tonne, 4-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145150
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229706
EAN/GTIN:
     4251898814361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Kunststofftonne
besprechungstisch buche

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1400 mm breite und 1000 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Wenn es um die Raumgestaltung geht, möchten Sie sich gerne alle Möglichkeiten offenhalten Dann ist dieser Tisch für Sie wie geschaffen! Ob als Teil einer Zweier-Tischgruppe oder allein als Anbauelement '“ er bietet stets- ein Maximum an Flexibilität. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht vernachlässigen. Die Farbvariante in Buche weckt eine belebende, warme Verknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Das Modell ist innerhalb von 720 bis 840 mm höheneinstellbar. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert.

Tischplatte:

  • Tischform: Tonne
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 1400 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: kunststofftonne, besprechungstisch l 2000 x t 1000 x h 1100 mm, 145150, 145150-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 405,96*
€ 510,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 526,21*
€ 658,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,81*
€ 783,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,90*
€ 773,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,56*
€ 731,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,80*
€ 693,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.