Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Quadrat, 4-Fuss Rundrohr, B 800 x T 800 x H 720-840 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145100
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229624
EAN/GTIN:
     4251898814118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch

Die Gestaltung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und zeitgemäss sein. Exakt dies vertritt der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 800 x T 800 mm. Mehrwert in vielerlei Hinsicht bewirkt die quadratische Tischform. Warum Weil sie als platzsparende Ergänzung flexibel eingesetzt werden kann, zum Beispiel als Verbindung zwischen bestehenden Besprechungstischen. Welche Empfindungen Farben auslösen ist eine Wissenschaft für sich. In Buche strahlt der Tisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mithilfe der Höheneinstellbarkeit können Sie die Tischbeine innerhalb des Intervalls von 720 bis 840 mm regulieren. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 800 x 800 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch buche 80x80, quadratischer tisch, quadratischer tisch buche, 145100, 145100-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 337,25*
€ 401,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 393,13*
€ 467,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,31*
€ 556,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,35*
€ 552,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,87*
€ 543,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.