Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Quadrat, 4-Fuss Rundrohr, B 800 x T 800 x H 720-840 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-145099
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229619
EAN/GTIN:
     4251898814101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch

Die Einrichtung eines Grossraumbüros sollte für viele unter uns variabel, clever und modern sein. Genau dafür steht der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 800 x 800 (B x T) mm. Als Verbindungs- oder Anbauelement '“ die einfache quadratische Form kommt besonders dann zum Einsatz, wenn es um die Erweiterung der Arbeitsfläche geht. In Ahorn strahlt der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mithilfe der Höheneinstellbarkeit können Sie das Gestell im Bereich von 720 bis 840 mm regulieren. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 800 x 800 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch quadratisch ahorn, quadratischer tisch, quadratischer tisch ahorn, 145099, 145099-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 300,53*
€ 361,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 395,71*
€ 469,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,44*
€ 541,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,68*
€ 520,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.