Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl 7450, Formsitz, Lordosenstütze, Rückenpolster, ohne Armlehnen, Bezugsstoff Kashmara, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144438
Hersteller:
     Walter Krenzer
Herst.-Nr.:
     7450-23/LORDOSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl schwarz
stapelstuhl

Der mit 5 Jahren Garantie versehene Stapelstuhl 7450 überzeugt durch ein optisch ansprechendes Design und bietet besten Sitzkomfort.

Die in Kelchform gearbeitete Formsitzschale des Stuhls besteht aus lackiertem Holz in Buche Natur und besitzt im hinteren Bereich der Sitzfläche eine praktische Lordosenstütze, welche die Lendenwirbel entlastet und für eine optimale, bequeme Sitzhaltung sorgt. Die Sitzfläche mit den Massen von B 430 x T 430 x H 460 mm basiert auf einem grossen Sitzpolster aus 20 mm starkem, bezogenem Polyetherschaum. Für zusätzlichen Komfort ist auch die Rückenfläche mit einem bezogenen Polster aus 10 mm starkem Polyetherschaum versehen.

Das Gestell des Stapelstuhls 7450 besteht aus robustem, verchromtem Stahlblech und ist sowohl mit bodenschonenden Gleitern aus Polyamid als auch mit einem Stapelsteg ausgestattet. Dadurch können bis zu 10 Stühle übereinandergestapelt werden.

Der Stapelstuhl 7450 wurde in Deutschland hergestellt und ist wahlweise mit oder ohne Armlehnen erhältlich. Darüber hinaus ist er in verschiedenen Ausführungen des Bezugsstoffes von Sitzfläche und Rückenfläche verfügbar. Hierbei besteht zudem die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Farben. Die gewählte Bezugsstoffvariante sowie die gewählte Farbe ist dabei jeweils einheitlich. Bitte beachten Sie, dass nur die Bezugsstoffvariante 'žKashmara'œ auch in Dunkelrot erhältlich ist.

Sitzeigenschaften:

  • Kelchförmige Formsitzschale aus hochwertigem, lackiertem Holz in Buche Natur
  • Versehen mit Lordosenstütze zur Entlastung der Lendenwirbel und für bequemes, gesundes Sitzen
  • Mit grossem, bezogenem Sitzpolster aus Polyetherschaum, 20 mm stark
  • Sitzmasse: B 430 x T 430 x H 460 mm

Rückenfläche:

  • Mit grossem, bezogenem Rückenpolster aus 10 mm starkem Polyetherschaum

Varianten Bezugsstoff Sitz- und Rückenfläche:

  • Bezugsstoffvariante von Sitzfläche und Rückenfläche dabei jeweils einheitlich
  • Point: aus schwer entflammbarem Trevira CS Polyester
  • Microcare: lebendiger Wildleder-Effekt, wasserdicht und pflegeleicht
  • Kashmara: schwer entflammbarer Microfaser-Stoff mit Filz-Optik, der wasserdicht und atmungsaktiv, besonders pflegeleicht sowie desinfektionsmittelbeständig* ist

*ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen

Farbvarianten Bezugsstoff Sitz- und Rückenfläche:

  • Verschiedene Farbvarianten
  • Farbe von Sitzfläche und Rückenfläche dabei jeweils einheitlich
  • Nur Bezugsstoffvariante 'žKashmara'œ auch in Dunkelrot erhältlich

Gestell:

  • Ovalrohrgestell aus verchromtem Stahlblech, 30 x 15 x 2 mm
  • Mit praktischem Stapelsteg
  • Mit bodenschonenden Polyamid-Gleitern

Weitere Details:

  • Optisch ansprechendes Design
  • Stapelbar bis zu 10 Stück
  • Wahlweise mit oder ohne Armlehnen
  • Gesamtmasse: B 520 x T 570 x H 840 mm (ohne Armlehnen) bzw. B 500 x T 495 x H 850 mm (mit Armlehnen)
  • Gewicht: 7,2 kg (ohne Armlehnen) bzw. 8,1 kg (mit Armlehnen)
  • Made in Germany
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: 144438, 144438-SW81, Holzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Besucherstuhl, Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.