Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl 7450, Formsitz, Lordosenstütze, Designerbohrungen, mit Armlehnen, Bezugsstoff Kashmara, dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144437
Hersteller:
     Walter Krenzer
Herst.-Nr.:
     7452-22/B/LORDOSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl

Der in Deutschland hergestellte Stapelstuhl 7450 vereint ein attraktives Design mit hohem Sitzkomfort.

Seine kelchförmige Formsitzschale aus hochwertigem, lackiertem Holz in Buche Natur wurde im oberen Teil der Rückenfläche mit 3 edlen Designerbohrungen versehen. Die sich im hinteren Bereich der Sitzfläche befindende Lordosenstütze entlastet die Lendenwirbel und trägt zu einer gesunden Sitzhaltung bei. Die Sitzfläche mit den Massen von B 430 x T 430 x H 460 mm wird durch ein grosses, komfortables Sitzpolster aus 20 mm starkem, bezogenem Polyetherschaum gebildet.

Der Stapelstuhl 7450 besitzt ein Ovalrohrgestell aus verchromtem Stahlblech, welches neben bodenschonenden Polyamid-Gleitern mit einem praktischen Stapelsteg ausgestattet ist. Auf diese Weise können bis zu 10 Exemplare platzsparend aufeinandergestapelt werden.

Sie erhalten den mit 5 Jahren Garantie versehenen Stapelstuhl 7450 wahlweise mit oder ohne Armlehnen. Entscheiden Sie sich zudem zwischen zwei unterschiedlichen Varianten des Sitzflächen-Bezugsstoffes und zwischen verschiedenen Farben des Bezuges. Bitte beachten Sie dabei, dass nur die Bezugsstoffvariante 'žKashmara'œ auch in Dunkelrot erhältlich ist.

Sitzeigenschaften:

  • Kelchförmige Formsitzschale aus hochwertigem, lackiertem Holz in Buche Natur, mit 3 Designbohrungen im oberen Teil der Rückenfläche
  • Versehen mit Lordosenstütze zur Entlastung der Lendenwirbel und für bequemes, gesundes Sitzen
  • Mit grossem, bezogenem Sitzpolster aus Polyetherschaum, 20 mm stark
  • Sitzmasse: B 430 x T 430 x H 460 mm

Varianten Sitzflächen-Bezugsstoff:

  • Point: aus schwer entflammbarem Trevira CS Polyester
  • Kashmara: schwer entflammbarer Microfaser-Stoff mit Filz-Optik, der wasserdicht und atmungsaktiv, besonders pflegeleicht sowie desinfektionsmittelbeständig* ist

*ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen

Farbvarianten Sitzflächen Bezugsstoff:

  • Unterschiedliche Farbvarianten
  • Nur Bezugsstoffvariante 'žKashmara'œ auch in Dunkelrot erhältlich

Gestell:

  • Ovalrohrgestell aus verchromtem Stahlblech, 30 x 15 x 2 mm
  • Mit praktischem Stapelsteg
  • Mit bodenschonenden Gleitern aus Polyamid

Weitere Details:

  • Attraktives Design
  • Stapelbar bis zu 10 Stück
  • Wahlweise mit oder ohne Armlehnen
  • Gesamtmasse: B 520 x T 570 x H 840 mm (ohne Armlehnen) bzw. B 640 x T 570 x H 840 mm (mit Armlehnen)
  • Gewicht: 6,7 kg (ohne Armlehnen) bzw. 7,3 kg (mit Armlehnen)
  • Made in Germany
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: 144437, 144437-SW81, Holzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Besucherstuhl, Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.