Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiger Tischaufsteller DIN lang: Edles Design, in den Massen 116 x 254 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144379
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA424
EAN/GTIN:
     4004360827501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller

Mit dem LED Tischaufsteller luminous von sigel fangen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden elegant ein. Der stabile Sockel ist in schlichtem glänzendem Schwarz gehalten. Die im Sockel integrierten LEDs beleuchten den Inhalt der Acryl-Scheiben in modernem Tageslicht ähnlichem Weiss. Hinweise, Aktionen und Angebote setzen Sie so gekonnt und standsicher in Szene.

Eine praktische Magnethalterung hält die Acrylscheiben zusammen. Einfach auseinandergeschoben, ist jeder Einleger in wenigen Augenblicken bequem und schnell ausgetauscht.

Die LEDs werden ohne Stromkabel batteriebetrieben. Das Ein- und Ausschalten der LEDs erfolgt per Kippschalter. Diese werden ohne störendes Stromkabel batteriebetrieben. Mit einem Satz Batterien erreichen Sie eine Leuchtdauer von bis zu 250 Stunden.

Ob in Gastronomie, Hotellerie, auf Events, Messen oder im Fachhandel, dank der vielfältigen Einsetzbarkeit macht der Tischaufsteller Theken, Tische sowie Schaufenster jederzeit zu einem kleinen Highlight für Ihre Gäste.

Weitere Details:

Material: Acryl

Edles Design mit schwarz glänzendem Sockel

Transparente Acrylscheiben für beidseitige Präsentation

LED Ausleuchtung in Tageslicht ähnlichem Weiss

Einfaches Austauschen von Einlegern dank praktischer Magnethalterung

Betrieben mit 4 x 1,5 V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Leuchtdauer bis zu 250 h (mit einem Satz Batterien)

Mit Kippschalter an- und ausschaltbar

In verschiedenen Grössen für A4, A5 oder DIN lang Einleger

Weitere Suchbegriffe: Tischschild, sigel tischaufsteller dachform, tisch aufsteller, tisch-aufsteller dachform, 144379, 144379-SW81, Werbeaufsteller, Aufsteller, Tischschilder, Display, Ständer, Prospektständer, Messeausstattung, Prospekthalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 15,13*
€ 20,62*
€ 4,75*
ab € 18,14*
€ 24,50*
€ 5,50*
ab € 17,98*
€ 24,76*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 18,98*
€ 25,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.