Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGETA424 Herst.-Nr.: TA424 EAN/GTIN: 4004360827501 |
| |
|
| | |
| - Transparenter LED-Tischaufsteller mit schwarzem Sockel zur beidseitigen Präsentation von Aktionen, Angeboten oder Hinweisen in der Größe DIN lang
- Dank Magnethalterung können die eingelegten Informationen schnell und einfach ausgetauscht werden
- In den Sockel integrierte LEDs beleuchten den Inhalt von unten mit einem tageslichtähnlichen, kalten Weiß
- Über einen Kippschalter an der Unterseite des Aufstellers werden die LEDs ein- bzw. ausgeschaltet
- Dieser Tischaufsteller ist batteriebetrieben (2 x AA 1,5V), die Lieferung erfolgt ohne Batterien
- Die Leuchtdauer beträgt bis zu 250 Stunden (mit einem Satz Batterien)
- Die Produktmaße betragen 116 x 254 x 46 mm (BxHxT)
Weitere Informationen: | | Breite: | 116 mm | Bruttogewicht: | 0.441 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | transparent | für Format: | DL | Höhe: | 254 mm | Marke: | Sigel | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischschild, sigel tischaufsteller, tisch aufsteller, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Hinweisschilder, Plakatständer, Präsentation, Prospektständer, Thekenaufsteller |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,91* | € 15,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,07* | € 20,47* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 15,07* | € 20,51* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,93* | € 25,56* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,85* | € 26,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|