Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger SEAT POINT, Polster, ohne Armlehnen, stapelbar, im 2er-Set, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144317
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV390 G20/G26/G21/G05 G20 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296458861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
Stapelstuhl

Der Freischwinger SEAT POINT ist ohne Armlehnen gearbeitet und bietet dadurch noch mehr Bewegungsspielraum. Bei Nichtgebrauch lassen sich zwei Freischwinger SEAT POINT Platz sparend aufeinander stapeln.
Der Freischwinger SEAT POINT lässt sich vielseitig einsetzen, z. B. im Wartebereich, im Konferenzraum, Besprechungszimmer u.v.m. Für eine schicke, moderne Optik sorgt das schnörkellose Design ohne Armlehnen und die Verwendung qualitativ hochwertiger, langlebiger Materialien. Basis des verchromten Freischwingers SEAT POINT ist ein stabiles, hochwertiges Stahlrohrgestell mit einem Rohrduchrmesser von 22 Millimetern. Die ergonomisch geformte Rückenlehne ist insgesamt 390 Millimeter hoch, sorgt für besten Komfort und fördert gesundes Sitzen. Sie ist in zwei Ausführungen, mit atmungsaktiver Netzbespannung aus 100 % Polyester und schwarzem Kunststoffrahmen oder gepolstert mit einer Rückseite aus kaschiertem Stoff, im Schäfer Shop-Programm erhältlich. Der Sitz ist bequem gepolstert. Der Bezug besteht aus 100 % Polypropylen und ist mit 40.000 Scheuertouren äusserst strapazierfähig. Praktische Kunststoffgleiter, mit denen der Freischwinger SEAT POINT ausgestattet ist, schonen empfindliche Böden. Durch den Kippschutz fällt der Stuhl auch bei dynamischem Sitzen nicht um. Ein weiterer Vorteil: Zwei Stühle lassen sich ganz einfach aufeinander stapeln.

  • Stahlrohrgestell, ø 22 mm, verchromt
  • ergonomisch geformte Rückenlehne '“ entweder mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen oder gepolstert, Rückseite mit kaschiertem Stoff
  • Netz: 100 % Polyester, schwarz
  • Bezug: 100 % Polypropylen (40.000 Scheuertouren)
  • strapazierfähiges Sitzpolster
  • inkl. Kunststoffgleiter u. Kippschutz
  • stapelbar (2 Stück)
  • Sitzmasse: B 480 x T 450 x H 450 mm
  • Rückenlehnenhöhe: 320 mm (390 mm vom Sitz)
Weitere Suchbegriffe: stapelstuhl kunststoff schwarz, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 144317, 144317-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 216,82*
€ 265,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 263,25*
€ 318,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 318,21*
€ 378,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 314,83*
€ 374,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 303,51*
€ 361,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 299,44*
€ 356,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 263,25*
€ 313,27
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 131,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.