Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk- Beistelltisch, aus Stahl, rund, Säulenfuss Ø 400 x H 570 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144156
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     TA40.11 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     3660141226157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Empfangstheke
Empfangstresen

In Ihrem Büro oder Empfangsraum steht ein bequemer Sessel, auf dem Sie in der Pause gerne mal eine Tasse Kaffee trinken Nur '“ wohin mit der Tasse Auf diesen zeitlos eleganten, runden Beistelltisch.

Die Tischplatte hat einen Durchmesser von 400 mm. Er ist aus stabilem Stahl in einer Stärke von 4 mm und ist mit Epoxidharz lackiert. Das macht sie kratzfest, pflegeleicht und damit überaus langlebig.

Die Tischsäule ist ebenfalls mit epoxidlackiert und hat einen Durchmesser von 50 mm. Auf einer Höhe von 570 mm stellen Sie bequem in Sitzhöhe Ihre Tasse oder Ihre Unterlagen ab, wenn Sie sie gerade nicht benötigen.

Der Beistelltisch ist ultraleicht zu montieren und wird ihnen sehr lange Freude machen.

Tischplatte:

  • Material: Stahl
  • 4 mm Stark
  • Durchmesser: Ø 400 mm

Tischgestell:

  • Komplettes Gestell aus Stahl
  • Tischfuss: 4 mm stark, Ø 350 mm
  • Tischsäule: Ø 50 mm

Weitere Details:

  • Ideal als Ergänzung zu jedem Sessel
  • Zeitloses Design
  • Leichte Selbstmontage
  • Tischplatte und '“gestell mit kratzfester Epoxidlackierung
  • In unterschiedlichen Farben möglich
  • Gesamtmasse: Ø 400 x H 570 mm
Weitere Suchbegriffe: Thekentisch, empfangstheke gebogen, empfangstheke, beistelltisch rund, 144156, 144156-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Büromaschinenständer, Kopiererwagen, Telefonständer, Telefonwagen, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 99,14*
€ 129,06*
€ 4,95*
ab € 105,31*
€ 133,48*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 115,98*
€ 153,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 164,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
easyDesk
TA40.13 9016 WEISS
ab € 102,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.