Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Alana, H 450 mm, weiss/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144013
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     229453
EAN/GTIN:
     4250510880661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch melamin
beistell tisch

Der Beistelltisch Alana kann wahlweise mit einer Höhe von 450 mm oder 550 mm geliefert werden. Es handelt sich um einen filigranen Beistelltisch, der hervorragend mit anderen Teilen kombinierbar ist. Der runde Tisch besitzt eine melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte in Weiss oder Graphit mit einer Stärke von 18 mm und einer ABS-Kante mit 2 mm. Der Durchmesser der Platte beträgt 600 mm. Das weisse oder graphit pulverbeschichtete Stahlrundrohrgestell besitzt einen Durchmesser von 12 mm.


Weitere Details:

  • Filigraner Beistelltisch, auch ideal zum Kombinieren
  • Form: rund
  • Material Platte: E1 Spanplatte melaminharzbeschichtet in Weiss oder Graphit, 18 mm stark mit 2 mm ABS Kante
  • Durchmesser Platte: 600 mm
  • Stahlrundrohrgestell-ø: 12 mm, weiss oder graphit pulverbeschichtet
  • Höhe: wahlweise 450 mm oder 550 mm
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop beistelltisch, 144013, 144013-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 131,37*
€ 166,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 166,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.