Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Quickstep, desinfektionsmittelbeständig, Gestell verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143635
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     61215
EAN/GTIN:
     4250510891469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Montagefrei und vollklappbar ist der Stehtisch Quickstep im Handumdrehen aufgestellt. Mit seiner wetterfesten Sevelitplatte ist der Stehtisch sowohl für den Aussen- wie auch den Einsatz im Innenbereich geeignet.


Der Stehtisch Quickstep macht seinem Namen alle Ehre. Denn ganz ohne weitere Montage lässt sich der Stehtisch Quickstep einfach aufklappen und aufstellen. Dabei sorgt das Rundrohr des Untergestells für besonders hohe Stabilität. Dank der wetter- und ascheglutfesten Sevelitplatte mit stossfester Kante ist der Stehtisch Quickstep sowohl für den Outdooreinsatz als auch für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestens geeignet.


Weitere Ausstattung:

  • Montagefreier, vollklappbarer Stehtisch
  • Mit wetter- und ascheglutfester Sevelitplatte
  • Stossfester Kantenschutz
  • Besonders stabiles Untergestell durch Rundrohr
  • Verchromt
  • Masse: H 1100 mm, Tischplatte ø 850 mm

Hinweis:

Die Oberflächen des Stehtisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, 143635, 143635-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,29*
€ 164,69*
€ 4,95*
ab € 135,18*
€ 169,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.