Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl ISO BASIC, 8 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143444
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     229318
EAN/GTIN:
     4250510816493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl anthrazit
stapelstuhl
stapelstuhl nowy styl
  • verchromtes Gestell aus stabilem Stahlrohr, 30 x 15 x 2 mm
  • Sitz- und Rücken ergonomisch geformt, Bezug anthrazit
  • Komfortpolsterung
  • Sitzmasse: B 475 x T 415 x H 470 mm
  • Rückenabdeckung aus Kunststoff schwarz
  • stapelbar (bis 12 Stück)
  • strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100% Polyacryl (35.000 Scheuertouren)
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
Weitere Suchbegriffe: 143444, 143444-SW81, Konferenzmöbel, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 345,71*
€ 407,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 345,17*
€ 407,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 407,89*
€ 485,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 400,83*
€ 476,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 391,71*
€ 466,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 378,71*
€ 450,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 345,17*
€ 410,75
pro Satz
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 43,14625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.