Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Stühle BETA, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143440
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     229255
EAN/GTIN:
     4250510934142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe

Stuhl BETA

  • ergonomische, sehr stabile Sitzschale aus Polypropylen
  • stabiles Stahlrohrgestell ( 20 mm) verchromt, seitlich verstärkt
  • stapelbar
  • Sitzmasse: B 400 x T 420 x H 460 mm
  • Gesamtmasse: B 485 x T 530 x H 760 mm
  • Stühle wahlweise in anthrazit oder blau lieferbar

[br /]Konferenztisch

  • verchromtes Stahlrohrgestell (32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet
  • Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante
  • umlaufender Rahmen aus verchromtem Vierkant-Stahlrohr
  • Tischhöhe: 720 mm mit Bodenausgleich
  • Masse: B 1600 x T 800 mm
  • Platte lichtgrau/Gestell Chrom
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrtisch, besprechungstisch 1200 x 800 grau, stahlrohrtisch, stahlrohrtisch grau, 143440, 143440-SW81, Kantinenmöbel, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Komplettset, Tischgruppe, Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 335,49*
€ 398,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 332,63*
€ 398,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,26*
€ 473,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,63*
€ 395,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.