Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel VANDA, Hochlehner, Climatex, mit Armlehnen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Zyklische Ressourcennutzung
Artikel-Nr.:
     3635-143052
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     70715L-E 080
EAN/GTIN:
     4250510927496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel

Vor allem bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Chefsessel Vanda mit Flachsitz hilft Ihnen, bei der Arbeit immer perfekt zu sitzen.

Dank der Wippmechanik vermeiden Sie es, den ganzen Tag in einer monotonen Sitzhaltung zu verharren, denn die Rückenlehne wippt durch das Gewicht Ihres Körpers nach hinten. So entlasten Sie Ihre Bandscheiben und tun Ihrem ganzen Körper etwas Gutes. Entsperren Sie die Fixierung der Sitzposition, hemmt die Anti-Schock-Technik ein abruptes Zurückschnellen der Rückenlehne.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 590 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Chefsessel mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Der gemütliche Flachsitz ist auch für Leute, die lange am Schreibtisch sitzen, wirklich entspannend. Ihr neuer Chefsessel lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem abgelegt werden können. Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Der Climatex--Bezug verbindet Natur- und Kunstfasern zu einem atmungsaktiven, temperaturregulierenden Stoff, der zudem auch noch umweltschonend hergestellt wird. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Stahl abgerundet. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Stahl verchromt

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 590 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Anti-Shock-Funktion

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Knie-Wippmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 440 x 450 - 580 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Climatex-
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: chefsessel schwarz, arbeitssessel, chefsessel leyform, 143052, 143052-SW81, Lederstuhl, Drehstuhl, Schreibtischsessel, Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Bürosessel, Sessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 469,50*
€ 555,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 608,96*
€ 711,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,21*
€ 846,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,23*
€ 841,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,64*
€ 820,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,96*
€ 724,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.