Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel VANDA, Hochlehner, Climatex, mit Armlehnen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Zyklische Ressourcennutzung
Artikel-Nr.:
     3635-143051
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     70715L E 073
EAN/GTIN:
     4250510891315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel

Beim Erwerb eines Chefsessels sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Chefsessel Vanda mit Flachsitz ist die richtige Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

So bleiben Sie auch am Schreibtisch in Bewegung '“ mit der Wippmechanik lässt sich die Lehne des Stuhls ganz einfach bewegen, so dass Sie sich auch mal entspannt zurücklehnen können. Entsperren Sie die Arretierung der Sitzposition, unterbindet die Anti-Schock-Funktion ein plötzliches Vorpreschen der Rückenlehne.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 590 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Für eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lumbalstütze.

Alle, die häufig stundenlang am Schreibtisch sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Aufgrund der erstklassigen Polsterung sitzen Sie immer gut. Besonders robust und sogar atmungsaktiv ist der Bezug aus Climatex-, einer Kombination aus Natur- und Kunstfasern, die als Hightechmaterial unter den Bürostuhlmaterialien gilt. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Stahl. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Aus verchromtem Stahl

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 590 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grau
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Anti-Shock-Funktion

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Knie-Wippmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: grau
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 440 x 450 - 580 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Climatex-
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: chefsessel grau, arbeitssessel, chefsessel leyform, 143051, 143051-SW81, Lederstuhl, Drehstuhl, Schreibtischsessel, Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Bürosessel, Sessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 467,60*
€ 552,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 605,92*
€ 708,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,04*
€ 842,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,06*
€ 837,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,95*
€ 817,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,50*
€ 786,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,92*
€ 721,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.