Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe meychair Futura Light AF-SR-11041, klapp- undsitzhöhenverstellbar, mit Aufstieghilfe, B 370 x T 210 x H 540-900 mm, Stahl undStoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143021
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260046920939
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Die Stehhilfe Futura Light AF-SR von meychair ermöglicht Ihnen den komfortablen Wechsel zwischen Arbeiten im Sitzen und Stehen. Hierfür ist sie mechanisch im Bereich von 540 bis 900 mm sitzhöhenverstellbar. Zudem lässt sie sich platzsparend zusammenklappen und verfügt über eine praktische Aufstieghilfe.

Gefertigt aus schwarzem Stahl mit Gleitern am Fussende, ist diese TüV-geprüfte sowie GS-zertifizierte Stehhilfe mit bis zu 120 kg belastbar und wahlweise in unterschiedlichen Varianten hinsichtlich der Sitz- und Rückenlehnenpolsterung verfügbar.

Ausführung:

  • Hochwertige und platzsparend zusammenklappbare Stehhilfe
  • Mit Aufstieghilfe
  • Mechanisch sitzhöhenverstellbar im Bereich von 540 bis 900 mm
  • Mit Gleiter
  • Wahlweise in verschiedenen Varianten bezüglich der Sitz- und Rückenlehnenpolsterung erhältlich

Weitere Details:

  • Maximale Belastbarkeit: bis zu 120 kg
  • Material Gestell: jeweils Stahl
  • Farbe Gestell: jeweils schwarz
  • TüV-geprüft und GS-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 143,92*
€ 188,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,47*
€ 221,75*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.