Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Zeta, grau, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142976
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     229152
EAN/GTIN:
     4250510862810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker

Der im Zweier-Set erhältliche Barhocker "Zeta" besitzt ein aussergewöhnliches Z-Gestell aus Stahlrohr, welches verchromt ist. Der gut gepolsterte Sitz ist mit Kunstleder bezogen. Die Fussablage sorgt für einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg und bietet angenehmen Sitzkomfort.

  • Sitzbezug: jeweils Kunstleder
  • Z- Gestell aus Stahlrohr, 25 mm, verchromt
  • Masse: jeweils ca. 350 x H 830 mm
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Suchbegriffe: 142976, 142976-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,40*
€ 161,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 141,08*
€ 175,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.