Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 8 Personen, Boot, Tellerfuss B 2400 x T 800 x H 720 mm, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142685
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-13TF2412 -L LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4038933420110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
geramöbel besprechungstisch
besprechungstisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 2400 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch, der sich auf ganzer Linie als das neue Herzstück Ihrer Besprechungsräume empfiehlt. Die Bootsform der Tischplatte wird zu den Tischenden hin schmaler, womit sie einen geschlossenen Eindruck hinterlässt. Sie bewirkt den Anschein von Vertraulichkeit '“ optimal für produktive Zusammenkünfte wie Kick-Off-Veranstaltungen, Teamsitzungen etc. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm ABS Kantenumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung verträgt ist eine Wissenschaft für sich. In Lichtgrau wirkt der Tisch quot,up-to-datequot, und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Durch das Gestell in Weissaluminium bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Das robuste Tellerfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte. Bis zu 8 Menschen finden an diesem Konferenztisch Platz.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Tellerfuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 8 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen (B x T x H): 2400 x 800 x 720 mm
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch grau, 142685, 142685-SW81, Konferenztische, Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,38*
€ 712,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,34*
€ 726,01*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,31*
€ 754,01*
€ 4,95*
ab € 702,84*
€ 803,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 880,19*
€ 995,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,59*
€ 1.184,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,94*
€ 1.148,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,89*
€ 1.110,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,19*
€ 1.047,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.