Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 8 Personen, Boot, Tellerfuss B 2400 x T 800 x H 720 mm, Buche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142683
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-13TF2412 -B BUCHE
EAN/GTIN:
     4038933420097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch buche
besprechungstisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 2400 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch, der sich auf ganzer Linie als das neue Herzstück Ihrer Konferenzräume empfiehlt. Ein Tisch in Bootsform verschafft einen harmonischen Eindruck, er sorgt für Nähe in Gesprächen mit Geschäftspartnern oder Klienten und eignet sich auch besonders für Konferenzen und sonstige Besprechungen. Hinter der feinen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus ABS-Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten Tellerfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Bis zu 8 Personen finden an diesem Konferenztisch Platz.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm

Tischgestell:

  • Tellerfuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 8 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen: B 2400 x T 800 x H 720 mm
Weitere Suchbegriffe: geramöbel besprechungstisch, 142683, 142683-SW81, Konferenztische, Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,56*
€ 712,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,48*
€ 726,01*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,43*
€ 754,01*
€ 4,95*
ab € 704,27*
€ 803,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 883,81*
€ 995,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,59*
€ 1.184,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,94*
€ 1.148,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,89*
€ 1.110,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,81*
€ 1.051,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.