Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstheke Basic C, weiss B 1280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142569
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     BCC-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
werner works empfangstheke

Eine zeitgemässe Empfangslösung, die kommunikativ ist, Offenheit ausstrahlt und somit zur perfekten Einrichtung wird. BASIC C besteht aus Wangen-Elementen mit Arbeitsplatten und separat zu bestellenden Counter- Elementen und Sichtblenden.
Empfangstheke (gerade) BASIC C
Wangenelemente
Wangen aus Melamin, weiss
38 mm stark, 950 mm hoch und bis zu 3676 mm breit, Tiefe 838 mm
durch technisch schlüssige Verbindung auf Gehrung miteinander verbunden
gefertigt in Leichtbauweise und durch Stellgleiter höhenverstellbar
Arbeitsplatte
800 mm tief und 25 mm stark, Melamin, weiss
durchgehende Elektrifizierungsklappe mit eingenuteter Bürste, lässt sich um 180-° einschlagen und bietet somit perfekten Zugriff zum Kabelkanal
höhenverstellbar von 700 - 780 mm, im Raster von 10 mm
Empfangstheke Basic C
Masse: T 838 x H 950 mm
Gesamtbreite 1280 mm = Breite Arbeitsplatte 1200 mm
Gesamtbreite 1676 mm = Breite Arbeitsplatte 1600 mm
Gesamtbreite 2075 mm = Breite Arbeitsplatte 2000 mm
Gesamtbreite 2475 mm = Breite Arbeitsplatte 2400 mm
Theken sind linear erweiterbar und in Sondermassen erhältlich. Unsere Produktberatung berät Sie hierzu gerne.

Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke grundtheke, 142569, 142569-SW81, Empfangsthekensystem, Empfangsthekensysteme, Empfangstheken, Thekenabdeckplatte, Thekenanlage, Theke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.382,49*
€ 1.600,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.381,90*
€ 1.600,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,50*
€ 1.904,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,14*
€ 1.877,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,45*
€ 1.779,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,24*
€ 1.716,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,90*
€ 1.644,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.